Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 170 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 170 10.9 feuerverzinkt
EN 14399-4 HV-Sechskantschrauben Typ AF 16 x 170 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-309108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952699539
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399 16x170 10 / 10.9, feuerverzinkt, HV-Verbindungen Fab. -AF-, HV-Schrauben Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindunge -AF-
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
s:
27
d:
16
l:
170
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Typ:
AF
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
EN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
170 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399-4
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 14399-16-170
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,5352*
€ 6,3685*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,4914*
€ 6,3914*
6 Tage
92
3
€ 4,90*
ab € 5,4125*
€ 7,6425*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,5486*
€ 9,2586*
6 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 6,8314*
€ 9,7796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3685*
€ 7,57852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6219*
€ 5,50006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8324*
€ 4,56056
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,3252*
€ 3,95699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2652*
€ 3,88559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1052*
€ 3,69519
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5352*
€ 3,01689
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.