Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
Artikel-Nr.:
     5417F-308827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308827
EAN/GTIN:
     4057223493382
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe:
19
d:
24
e:
45,20
s:
41
m:
19
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 24
Werkstoff:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Durchmesser:
24 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-24-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,996*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0669*
€ 6,02961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5469*
€ 5,41081
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,316*
€ 1,56604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.