Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 20 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 20 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 20 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 20 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 20 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 20 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
Artikel-Nr.:
     5417F-308825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308825
EAN/GTIN:
     4057223493368
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Höhe:
16
d:
20
e:
35,03
s:
32
m:
16
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Durchmesser:
20 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-20-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7532*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,356*
€ 5,18364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,946*
€ 4,69574
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9732*
€ 1,15811
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7532*
€ 0,89631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.