Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ AF Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ AF Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-308631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308631
EAN/GTIN:
     4057222587242
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 27 (28x50x5)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
27
d:
27
Typ:
AF
Stärke:
5
Material:
Stahl
Form:
06
s:
5
Außenmaße:
27/50
d2:
50
d1:
28
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.019 KGM
für Schrauben:
M27
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-27-Stahl-300 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,503*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2214*
€ 2,64347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9435*
€ 1,12277
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.