Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 16 (17 x 30 x 4) Typ AF Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 16 (17 x 30 x 4) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 16 (17 x 30 x 4) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 16 (17 x 30 x 4) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 16 (17 x 30 x 4) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 16 (17 x 30 x 4) Typ AF Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-308627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308627
EAN/GTIN:
     4057222587174
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 16 (17x30x4)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
16
d:
16
Typ:
AF
Stärke:
4
s:
4
Außenmaße:
16/30
d2:
30
d1:
17
Form:
06
für Schrauben:
M16
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-16-Stahl-300 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2921*
€ 1,5376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0621*
€ 1,2639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0321*
€ 1,2282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.