Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 12 (13 x 24 x 3) Typ AF Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 12 (13 x 24 x 3) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 12 (13 x 24 x 3) Typ AF Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 12 (13 x 24 x 3) Typ AF Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-308626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308626
EAN/GTIN:
     4057222587150
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
12
d:
12
Typ:
AF
Stärke:
3
s:
3
Außenmaße:
13/24
d2:
24
d1:
13
Form:
06
für Schrauben:
M12
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-12-Stahl-300 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0961*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0187*
€ 1,21225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8112*
€ 0,96533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.