Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-308623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308623
EAN/GTIN:
     4057222587341
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 30 (31x56x5)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
30
Typ:
P
Stärke:
5
Antriebsgröße:
5
Form:
06
d1:
31
d:
30
d2:
56
s:
5
für Schrauben:
M30
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Außenmaße:
30/56
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-30-Stahl-300 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1288*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0767*
€ 3,66127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6999*
€ 3,21288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2211*
€ 2,64311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8778*
€ 2,23458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8078*
€ 2,15128
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,5088*
€ 1,79547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4688*
€ 1,74787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4088*
€ 1,67647
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1288*
€ 1,34327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.