Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 27 (28 x 50 x 5) Typ P Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-308622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308622
EAN/GTIN:
     4057222587327
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 27 (28x50x5)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
27
Typ:
P
Stärke:
5
Antriebsgröße:
5
Form:
06
d1:
28
d:
27
d2:
50
s:
5
für Schrauben:
M27
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Außenmaße:
27/50
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-27-Stahl-300 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5031*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2214*
€ 2,64347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9435*
€ 1,12277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8235*
€ 0,97997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6731*
€ 0,80099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6031*
€ 0,71769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.