Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 36 (37 x 66 x 6) Typ P Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 36 (37 x 66 x 6) Typ P Stahl blank
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 36 (37 x 66 x 6) Typ P Stahl blank
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 36 (37 x 66 x 6) Typ P Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308616
EAN/GTIN:
     4057222587563
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 36 (37x66x 6)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
36
d1:
37
d:
36
Stärke:
6
s:
6
Außenmaße:
36/66
d2:
66
Form:
06
Typ:
P
für Schrauben:
M36
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
66 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-36-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2924*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7618*
€ 5,66654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,031*
€ 4,79689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4112*
€ 4,05933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1124*
€ 3,70376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0124*
€ 3,58476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8524*
€ 3,39436
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2924*
€ 2,72796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.