Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl blank
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl blank
EN 14399-6 Scheiben 300 HV 30 (31 x 56 x 5) Typ P Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-308614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308614
EAN/GTIN:
     4057222587549
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 30 (31x56x 5)
Weitere Informationen:
Nenngröße:
30
d1:
31
d:
30
Stärke:
5
s:
5
Außenmaße:
30/56
d2:
56
Form:
06
Typ:
P
für Schrauben:
M30
Normart:
EN
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
300 HV
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Norm:
14399-6
Weitere Suchbegriffe: 14399-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5915*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,448*
€ 4,10312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6018*
€ 3,09614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2315*
€ 2,65549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1615*
€ 2,57219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0615*
€ 2,45319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9815*
€ 2,35799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5915*
€ 1,89389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.