Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 8.8 verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 8.8 verzinkt gelb chrom.
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 10, 8.8 verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-307956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307956
EAN/GTIN:
     4057222161442
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galv. verz. gelb Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d:
6
l:
10 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.