Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 20, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307941
EAN/GTIN:
     4057222161008
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 6x20 8.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit ISR Innensechsrund-Antrieb (-TORX)
Weitere Informationen:
a:
90°
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
20
b:
24
k:
3,72
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
6
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5688*
€ 3,05687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.