Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, 8.8 verzinkt farblos
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307935
EAN/GTIN:
     4057222160827
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x16 8.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit ISR Innensechsrund-Antrieb (-TORX)
Weitere Informationen:
l:
16
b:
22
k:
3,1
a:
90°
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
25
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
25
d:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3705*
€ 2,8209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.