Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 150, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 150, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 150, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 150, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 150, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-307830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307830
EAN/GTIN:
     4057221482395
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x150 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
150
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
150 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9517*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5317*
€ 1,82272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3817*
€ 1,64422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2617*
€ 1,50142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2317*
€ 1,46572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1817*
€ 1,40622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9517*
€ 1,13252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.