Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 55, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 55, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 55, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 55, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 55, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-307758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307758
EAN/GTIN:
     4057221482265
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x55 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
55
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6079*
€ 3,1034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1785*
€ 2,59242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.