Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 40, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307451
EAN/GTIN:
     4057221473881
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x40 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
40 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0867*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7167*
€ 2,04287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5467*
€ 1,84057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4967*
€ 1,78107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4267*
€ 1,69777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3667*
€ 1,62637
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0867*
€ 1,29317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.