Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 40, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-307439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307439
EAN/GTIN:
     4057221473522
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 16x40 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
l:
40 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4511*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7511*
€ 0,89381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6211*
€ 0,73911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6011*
€ 0,71531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4511*
€ 0,53681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.