Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 200, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 200, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 200, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307340
EAN/GTIN:
     4057221478183
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 24x200 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
14
d:
24
l:
200
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
39
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
200 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,439*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,0594*
€ 26,25069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,6094*
€ 25,71519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6817*
€ 21,04122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,061*
€ 17,92259
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,149*
€ 15,64731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,969*
€ 15,43311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,439*
€ 12,42241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.