Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 130, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 130, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 130, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 130, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 24 x 130, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307334
EAN/GTIN:
     4057221478060
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 24x130 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
s:
14
d:
24
l:
130
k:
14
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
39
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
130 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5627*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3427*
€ 11,11781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3027*
€ 11,07021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8727*
€ 10,55851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5827*
€ 10,21341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1927*
€ 9,74931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5627*
€ 7,80961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.