Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 22 x 100, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 22 x 100, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 22 x 100, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 22 x 100, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 22 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307314
EAN/GTIN:
     4057221477834
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 22x100 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
14
d:
22
l:
100
k:
13,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 22
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
22
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2838*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,157*
€ 19,22683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,687*
€ 18,66753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5204*
€ 14,89928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,698*
€ 12,73062
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,3238*
€ 11,09532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1138*
€ 10,84542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2838*
€ 8,66772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.