Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307203
EAN/GTIN:
     4057221476967
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x18 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
18
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
18 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8771*
€ 3,42375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.