Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 18, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 18, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 18, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 18, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 18, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-307149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307149
EAN/GTIN:
     4057221476677
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x18 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
18
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2421*
€ 2,6681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.