Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 16 x 1,5 x 80, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 16 x 1,5 x 80, 8.8 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 16 x 1,5 x 80, 8.8 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 16 x 1,5 x 80, 8.8 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 16 x 1,5 x 80, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306932
EAN/GTIN:
     4057221261495
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 16x80x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
80
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7111*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1611*
€ 1,38171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0311*
€ 1,22701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9311*
€ 1,10801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.