Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 22 x 1,5 x 100, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 22 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 22 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 22 x 1,5 x 100, 10.9 blank
ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, Fein M 22 x 1,5 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-306850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 22x100x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
50
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
69
b=l 125-200 mm:
56
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
50
Antriebsgröße:
34
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
34
d:
22
l:
100
b:
50
k:
14
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5604*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7504*
€ 5,65298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6604*
€ 5,54588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4204*
€ 5,26028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3104*
€ 5,12938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2404*
€ 5,04608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5604*
€ 4,23688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.