Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 60, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 60, 8.8 verzinkt farblos
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 60, 8.8 verzinkt farblos
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 60, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-304548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304548
EAN/GTIN:
     4057221258013
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 16x60x1,5 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
60
b:
38
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,165*
€ 58,50635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,715*
€ 56,78085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.