Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 35, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 35, 8.8 verzinkt farblos
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 35, 8.8 verzinkt farblos
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 35, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-304544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304544
EAN/GTIN:
     4057221257931
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 16x35x1,5 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
35
b:
38
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5784*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9484*
€ 1,1286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8384*
€ 0,9977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7884*
€ 0,9382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7584*
€ 0,9025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7284*
€ 0,8668
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.