Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304492
EAN/GTIN:
     4057221259195
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 18x100x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
42
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
100
b:
42
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
61
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
48
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4261*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2161*
€ 2,63716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0061*
€ 2,38726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9261*
€ 2,29206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8361*
€ 2,18496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7561*
€ 2,08976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4261*
€ 1,69706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.