Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 70, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 70, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 70, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 16 x 1,5 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304479
EAN/GTIN:
     4057221258808
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 16x70x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
70
b:
38
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6441*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8415*
€ 8,14139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1715*
€ 7,34409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1912*
€ 1,41753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0205*
€ 1,2144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0005*
€ 1,1906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9605*
€ 1,143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8041*
€ 0,95688
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6441*
€ 0,76648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.