Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M30x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M30x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M30x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M30x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M30x2 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 galZn M30x2 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304216
EAN/GTIN:
     4043952570845
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 galZn M30x2 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,1644*
€ 1,7444*
5 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 1,8061*
€ 2,5165*
6 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 1,9726*
€ 2,5921*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,0283*
€ 2,6383*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 2,0183*
€ 2,6383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7444*
€ 2,07584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6444*
€ 1,95684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5944*
€ 1,89734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5044*
€ 1,79024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4444*
€ 1,71884
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1644*
€ 1,38564
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.