Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au M100x4 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au M100x4 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au M100x4 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au M100x4 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au M100x4 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 6Au M100x4 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304172
EAN/GTIN:
     4057223495560
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 6Au M100x4 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
145
m:
80
d:
100
e:
161,02
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
145
Höhe:
80 mm
Gewindesteigung (fein):
4 mm
Durchmesser:
100 mm
Norm:
8673
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, din en iso 8673, 8673-100-4-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,2223*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,1974*
€ 308,44491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,6174*
€ 302,99471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,4018*
€ 237,28814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,0264*
€ 215,42142
pro Stück
ab 15 Stück
€ 171,4723*
€ 204,05204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,2223*
€ 182,33454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.