Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 8, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-303254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303254
EAN/GTIN:
     4057221524101
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
DIN 7985 4x8 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Linsenschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4
l:
8
k:
3,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985, 7985-4-8-4.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,016*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1838*
€ 2,59872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8368*
€ 2,18579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7725*
€ 2,10928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.