Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 60 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 60 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 60 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 60 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 60 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 60 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-302048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302048
EAN/GTIN:
     4057221287020
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 6,3x60 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
12,4
d:
6,3
l:
60 mm
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.