Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-302010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302010
EAN/GTIN:
     4057221286030
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 4,8x9,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
9,5
d:
4,8
l:
9,5 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00854*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84529*
€ 2,1959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05445*
€ 0,0648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05248*
€ 0,06245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02356*
€ 0,02804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01753*
€ 0,02086
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.