Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301999
EAN/GTIN:
     4057221285705
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 4,2x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
16 mm
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1991*
€ 2,61693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8337*
€ 2,1821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.