Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301998
EAN/GTIN:
     4057221285675
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 4,2x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
13 mm
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,149*
€ 2,55731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7847*
€ 2,12379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.