Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 38 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 38 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 38 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301994
EAN/GTIN:
     4057221285552
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 3,9x38 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
38 mm
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1378*
€ 2,54398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.