Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 25 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 25 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 25 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 25 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 25 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 25 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301992
EAN/GTIN:
     4057221285491
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 3,9x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
25 mm
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9765*
€ 2,35204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.