Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 16 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 16 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301989
EAN/GTIN:
     4057221285408
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 3,9x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
7,5
d:
3,9
l:
16 mm
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1071*
€ 2,50745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7474*
€ 2,07941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.