Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301981
EAN/GTIN:
     4057221285163
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 3,5x22 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
6,8
d:
3,5
l:
22 mm
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00755*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02436*
€ 2,40899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68757*
€ 2,00821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03744*
€ 0,04455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01555*
€ 0,0185
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.