Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301980
EAN/GTIN:
     4055248120016
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 3,5x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,8
d:
3,5
l:
19 mm
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08435*
€ 2,48038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73925*
€ 2,06971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04179*
€ 0,04973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02303*
€ 0,02741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01866*
€ 0,02221
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01321*
€ 0,01572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.