Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301971
EAN/GTIN:
     4057221284883
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 2,9x9,5 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
d:
2,9
l:
9,5
k:
1,7
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00669*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14097*
€ 2,54775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80558*
€ 2,14864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7301*
€ 2,05882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01676*
€ 0,01994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01416*
€ 0,01685
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00669*
€ 0,00796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.