Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 16 TORX, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301969
EAN/GTIN:
     4057221284838
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN 7982 2,2x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
4,3
d:
2,2
l:
16 mm
k:
1,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18762*
€ 2,60327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83147*
€ 2,17945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76138*
€ 2,09604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02285*
€ 0,02719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01944*
€ 0,02313
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01*
€ 0,0119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.