Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 9 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 9 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 9 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 9 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 9 Stahl verzinkt
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 9 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-301829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301829
EAN/GTIN:
     4057221288720
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 2,9x9 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
d:
2,9
k:
1,7
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
s:
1
l:
9,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00779*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01289*
€ 0,01534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01163*
€ 0,01384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00779*
€ 0,00927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.