Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-301794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301794
EAN/GTIN:
     4057223529067
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 4,8x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), F Linsen-Blechschrauben ohne Spitze mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,25
y:
3,2
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
16
k:
3,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
F
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6551*
€ 3,15957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2152*
€ 2,63609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.