Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 3,5 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-301786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301786
EAN/GTIN:
     4057221279735
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 3,5x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), F Linsen-Blechschrauben ohne Spitze mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,11
y:
2,5
dk:
6,9
d:
3,5
l:
16
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Form:
F
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2061*
€ 2,62526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8407*
€ 2,19043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.