Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 13 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301601
EAN/GTIN:
     4057221278806
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 5,5x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
5
dk:
10,8
s:
25
d:
5,5
l:
13 mm
k:
3,95
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
13 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2413*
€ 2,66715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.