Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301579
EAN/GTIN:
     4057221278189
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 4,2x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,2
s:
20
d:
4,2
l:
25 mm
k:
3,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1633*
€ 2,57433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.