Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 16 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 16 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301566
EAN/GTIN:
     4055248119911
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 3,9x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
s:
20
d:
3,9
l:
16 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1706*
€ 2,58301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8043*
€ 2,14712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.