Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301557
EAN/GTIN:
     4055248119874
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 3,5x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,9
s:
15
d:
3,5
l:
19 mm
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0093*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1013*
€ 2,50055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7464*
€ 2,07822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04193*
€ 0,0499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02278*
€ 0,02711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01844*
€ 0,02194
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01311*
€ 0,0156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.