Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 19 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 19 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 19 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 19 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 19 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301551
EAN/GTIN:
     4057221277472
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 2,9x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2,6
s:
10
d:
2,9
l:
19 mm
k:
2,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,6
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
19 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00812*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16018*
€ 2,57061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81751*
€ 2,16284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74338*
€ 2,07462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02534*
€ 0,03015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01634*
€ 0,01944
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00812*
€ 0,00966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.